Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Lichtlijnsystemen profielen en toebehoren
  5. 7273600
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Trilux E-Line Next Fix Draagprofiel individuele of eindarmaturen 2213mm wit IP20 7273600 Trilux E-Line Next Fix Draagprofiel individuele of eindarmaturen 2213mm wit IP20 7273600 Trilux E-Line Next Fix Draagprofiel individuele of eindarmaturen 2213mm wit IP20 7273600 Trilux E-Line Next Fix Draagprofiel individuele of eindarmaturen 2213mm wit IP20 7273600 Trilux E-Line Next Fix Draagprofiel individuele of eindarmaturen 2213mm wit IP20 7273600 Trilux E-Line Next Fix Draagprofiel individuele of eindarmaturen 2213mm wit IP20 7273600
 Vorige
 Volgende
Lichtlijnsystemen profielen en toebehoren - Trilux E-Line Next Fix Draagprofiel individuele of eindarmaturen 2213mm wit IP20 7273600 - 7273600
Trilux E-Line Next Fix Draagprofiel individuele of eindarmaturen 2213mm wit IP20 7273600
Trilux E-Line Next Fix Draagprofiel individuele of eindarmaturen 2213mm wit IP20 7273600
Trilux E-Line Next Fix Draagprofiel individuele of eindarmaturen 2213mm wit IP20 7273600
Trilux E-Line Next Fix Draagprofiel individuele of eindarmaturen 2213mm wit IP20 7273600
Trilux E-Line Next Fix Draagprofiel individuele of eindarmaturen 2213mm wit IP20 7273600
TRILUX

Trilux E-Line Next Fix Draagprofiel individuele of eindarmaturen 2213mm wit IP20 7273600

Artikelnr.: 
2850383771
Lev. nr.: 
7273600
EAN nr.: 
4018242432653
Producttype: 
7273600

Brutoprijs

€ 67,60 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Trilux 78... E-Line Pro draagprofiel 2212mm wit IP20 8453100

    TRILUX

    Trilux 78... E-Line Pro draagprofiel 2212mm wit IP20 8453100

    Artikelnr.: 2850628233

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Trilux E-Line Next Fix Blindkap plaatstaal met 5-polige aansluitklem 1474x62x48mm Wit 7225300

    TRILUX

    Trilux E-Line Next Fix Blindkap plaatstaal met 5-polige aansluitklem 1474x62x48mm Wit 7225300

    Artikelnr.: 2850383659

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Blindafdekking 1474x62x19mm Wit 7712300

    TRILUX

    Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Blindafdekking 1474x62x19mm Wit 7712300

    Artikelnr.: 2850516286

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 765... E-Line Decoratieve draadophanging 140x120x25mm 7695100

    TRILUX

    Trilux 765... E-Line Decoratieve draadophanging 140x120x25mm 7695100

    Artikelnr.: 2850546384

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Mechanische accessoire 55x62x19mm Wit 8362500

    TRILUX

    Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Mechanische accessoire 55x62x19mm Wit 8362500

    Artikelnr.: 2850596884

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 765... E-Line Next Fix Verbindingselement 6822100

    TRILUX

    Trilux 765... E-Line Next Fix Verbindingselement 6822100

    Artikelnr.: 2850514247

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Blindafdekking 1843x62x19mm Wit 7712600

    TRILUX

    Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Blindafdekking 1843x62x19mm Wit 7712600

    Artikelnr.: 2850516289

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux E-Line Next Fix Blindkap plaatstaal met 5-polige aansluitklem 2211x62x48mm Wit 7225500

    TRILUX

    Trilux E-Line Next Fix Blindkap plaatstaal met 5-polige aansluitklem 2211x62x48mm Wit 7225500

    Artikelnr.: 2850383661

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Blindafdekking 368x62x19mm Wit 7713200

    TRILUX

    Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Blindafdekking 368x62x19mm Wit 7713200

    Artikelnr.: 2850516295

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux E-Line 7-polige stekker 6822300

    TRILUX

    Trilux E-Line 7-polige stekker 6822300

    Artikelnr.: 2850454670

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Blindafdekking 2211x62x19mm Wit 7712900

    TRILUX

    Trilux 765... E-Line Next Fix Blindkap Blindafdekking 2211x62x19mm Wit 7712900

    Artikelnr.: 2850516292

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

draagprofiel voor individuele of eindarmaturen vanE-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. Samen met een afzonderlijk te bestellen lichtlijnkoppelstuk ook geschikt voor lichtlijntoepassingen. lengte van het draagprofiel: 2212,5 mm. Met 7-aderige doorvoerbedrading. Kabeldiameter 2,5 mm2. Met 1 connector voor de gereedschaploze, elektrische verbinding van de apparatendragers. Met 7-polig connectorpaar voor elektrische snelaansluiting en aanraakveilige afscherming van de kabeleinden. De warmtebestendige doorvoerbedrading is bij levering volledig voorzien van alle nodige componenten. Alle verbindingen zijn uitgevoerd als snelaansluiting met een beveiliging tegen verkeerde polariteit. Dankzij de uitbreekopening (M20/PG13,5) bovenaan vereist de aansluiting op de voeding geen toebehoren. De draagprofielbehuizing is gemaakt van thermisch verzinkt plaatstaal. Oppervlak wit gecoat.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 141015
UNSPSC Code 39111500
Draagprofiel lichtlijnsysteem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Hoogte 41 mm
Met bedrading Ja
Variabele bevestigingsafstand basisunits Nee
Doorsnede bedradingsaders 2.5 mm²
 
Lengte 2213 mm
Beschermingsgraad (IP) IP20
Kleur Wit
Geschikt voor kabelgoot Nee
Breedte 63 mm
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Met kabelgoot Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company