Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Lichtlijnsystemen
  5. 18534404150
  • 
Productvideo's
Regiolux SDGVOTB LED Armatuurunit 840 ET 4000K 11600lm 1531x55mm IP20 wit 18534404150
Productafbeelding
Regiolux SDGVOTB LED Armatuurunit 840 ET 4000K 11600lm 1531x55mm IP20 wit 18534404150 Regiolux SDGVOTB LED Armatuurunit 840 ET 4000K 11600lm 1531x55mm IP20 wit 18534404150 Regiolux SDGVOTB LED Armatuurunit 840 ET 4000K 11600lm 1531x55mm IP20 wit 18534404150 Regiolux SDGVOTB LED Armatuurunit 840 ET 4000K 11600lm 1531x55mm IP20 wit 18534404150 Regiolux SDGVOTB LED Armatuurunit 840 ET 4000K 11600lm 1531x55mm IP20 wit 18534404150 Regiolux SDGVOTB LED Armatuurunit 840 ET 4000K 11600lm 1531x55mm IP20 wit 18534404150
 Vorige

 Volgende
Lichtlijnsystemen - Regiolux SDGVOTB LED Armatuurunit 840 ET 4000K 11600lm 1531x55mm IP20 wit 18534404150 - 18534404150
Regiolux SDGVOTB LED Armatuurunit 840 ET 4000K 11600lm 1531x55mm IP20 wit 18534404150 
Regiolux SDGVOTB LED Armatuurunit 840 ET 4000K 11600lm 1531x55mm IP20 wit 18534404150
Regiolux SDGVOTB LED Armatuurunit 840 ET 4000K 11600lm 1531x55mm IP20 wit 18534404150
Regiolux SDGVOTB LED Armatuurunit 840 ET 4000K 11600lm 1531x55mm IP20 wit 18534404150
Regiolux SDGVOTB LED Armatuurunit 840 ET 4000K 11600lm 1531x55mm IP20 wit 18534404150
Regiolux SDGVOTB LED Armatuurunit 840 ET 4000K 11600lm 1531x55mm IP20 wit 18534404150
REGIOLUX

Regiolux SDGVOTB LED Armatuurunit 840 ET 4000K 11600lm 1531x55mm IP20 wit 18534404150

Artikelnr.: 
2850344419
Lev. nr.: 
18534404150
EAN nr.: 
4020863358366
Producttype: 
18534404150

Brutoprijs

€ 256,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Regiolux SDGOTB LED lichtlijnarmatuur 4000K 1531x55mm IP20 wit 18538104100

    REGIOLUX

    Regiolux SDGOTB LED lichtlijnarmatuur 4000K 1531x55mm IP20 wit 18538104100

    Artikelnr.: 2850638851

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Schema

Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Schema
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Armatuurunit variabel - Individual.Lens.Optic/3 rijen - direct diep-/breedstralend - visueel doorlopend.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300329
Basisunit voor lichtlijnsysteem
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte 37 mm
Dimbaar faseafsnijding Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lamphouder Geen
Reflector Geen
Stralingshoek regelbaar Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Lichtuittrede Direct
Breedte 55 mm
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Lengte 1531 mm
Kleur behuizing Wit
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. spanning 230 - 230 V
Geschikt voor lampvermogen 68 - 68 W
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal behuizing Staal
Beschermingsgraad (IP) IP20
Geschikt voor noodverlichting Nee
Aantal polen 3
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar DMX Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 11600 - 11600 lm
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. stroom 296 - 296 mA
Met lichtbron Ja
 
Max. systeemvermogen 68 W
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 2.5 mm²
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 55 °C
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DSI Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 20 %
Lichtkleur Wit
Lichtstroom regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.9
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtverdeler Focuslens
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company