warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Dimmers
  5. 145736
  • 
Productvideo's
Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736 Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736 Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736
Productafbeelding
Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736 Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736 Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736 Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736 Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736 Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736 Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736 Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736 Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736 Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736 Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736 Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736
 Vorige
  
 Volgende
Dimmers - Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736 - 145736
Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736 
Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736 
Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736 
Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736
Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736
Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736
Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736
Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736
Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736
Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736
Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736
Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736
Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736
Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736
BAILEY

Bailey Inline dimmer 300W 250W 145736

Artikelnr.: 
2850553738
Lev. nr.: 
145736
EAN nr.: 
8719322373540
Producttype: 
ECO-DIM.13-ZGB

Brutoprijs

€ 68,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

De ECO-DIM.13 Zigbee is een inline dimmer. Deze dimmer plaatst u boven het plafond. De dimmer is perfect voor het dimmen van bijvoorbeeld led spots en led panelen. U stuurt deze dimmer aan met een Zigbee domotica systeem naar keuze. Het aansluitvermogen is 0-250W (RC). De dimmer is voorzien van MIN & MAX afstellingen waarmee u de optimale dimbaarheid realiseert.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 302682
Dimmer
Samenstelling Basiselement
Schakelmateriaalhoogte 47.3 mm
Aansluitwijze Schroefklem
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 5017
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Nee
Slagvastheid IK00
Geschikt voor toepassing met RF-drukker Nee
Kleur Blauw
Type belasting Universeel en LED retrofit
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Halogeenvrij Ja
Opgenomen vermogen 0 W
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder Nee
Materiaal Kunststof
Ingang voor nevenunit Nee
Aantal eenheden 1
Schakelmateriaaldiepte 26.6 mm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Compatible met Apple HomeKit Nee
Nom. belasting capaciteitsvermogen 300 - VA
 
Nom. belasting vermogensweerstand 300 - W
Schakelmateriaalbreedte 79.3 mm
Stuurspanning 230 - V
Seriedimmer Nee
Frequentie 50 - Hz
Lichtwaardegeheugen Ja
Transparant Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer Nee
Geschikt voor toepassing met drukker Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Nom. spanning 230 - V
Met IFTTT ondersteuning Nee
Max. schakelvermogen LED 250 W
Geschikt voor toepassing met IR-drukker Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Aderdoorsnede 3 - mm²
Dimbaar faseafsnijding Ja
Compatible met Google Assistant Ja
App besturing via Bluetooth Nee
Compatible met Amazon Alexa Ja
Nom. belasting inductiestroom 0 - VA
Minimale helderheid instelbaar Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company