Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Dimmers
  5. 144252
  • 
Productvideo's
Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252
Productafbeelding
Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252
 Vorige
  

 Volgende
Dimmers - Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 - 144252
Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 
Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 
Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 
Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252 
Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252
Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252
Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252
Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252
Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252
Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252
Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252
Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252
Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252
Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252
Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252
Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252
BAILEY

Bailey zigbee led dimmer module inbouw 250W 250W 144252

Artikelnr.: 
2850447848
Lev. nr.: 
144252
EAN nr.: 
8719322371775
Producttype: 
ECO-DIM.10-ZGB

Brutoprijs

€ 68,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding


Veiligheidsvoorschriften

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding
Veiligheidsvoorschriften
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De ECO-DIM.10 Zigbee is een dimmodule met een vermogen van 0-250W en is geschikt voor 90% van de dimbare led lampen (RC). Deze module is aan te sturen met eeen Zigbee domotica systeem naar keuze en/of een of meerdere pulsdrukker(s). De installatie is 2-draads te realiseren (een nuldraad aansluiten is mogelijk). De inbouwdiepte is slechts 19,8mm. De module is voorzien van MIN, MAX (voor de optimale dimbaarheid) en Speed (voor de snelheid van het dimmen) afstellingen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 302682
Dimmer
Aantal eenheden 1
Aansluitwijze Schroefklem
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
App besturing via Bluetooth Nee
Aderdoorsnede 3 - mm²
Bedieningswijze Druktoets
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder Nee
Frequentie 50 - Hz
Dimbaar faseafsnijding Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Google Assistant Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Nee
Geschikt voor toepassing met drukker Ja
Geschikt voor toepassing met IR-drukker Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer Nee
Halogeenvrij Ja
Ingang voor nevenunit Nee
Kleur Blauw
Lichtwaardegeheugen Ja
 
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Minimale helderheid instelbaar Ja
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Max. schakelvermogen LED 250 W
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Materiaal Kunststof
Met IFTTT ondersteuning Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 5017
Samenstelling Basiselement
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Opgenomen vermogen 0 W
Nom. spanning 230 - V
Nom. belasting vermogensweerstand 250 - W
Nom. belasting inductiestroom 0 - VA
Nom. belasting capaciteitsvermogen 250 - VA
Schakelmateriaalbreedte 45.1 mm
Schakelmateriaaldiepte 19.8 mm
Schakelmateriaalhoogte 45.1 mm
Seriedimmer Nee
Slagvastheid IK00
Stuurspanning 230 - V
Transparant Nee
Type belasting Universeel en LED retrofit
Uitvoering oppervlakte Mat
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company