LED-veiligheidsverlichting met pictogram. Armatuur voor centrale voeding van veiligheidslicht met stroomkringbewaking zonder individuele bewaking van de armatuur; wandopbouw; behuizing uit polycarbonaat (PC), wit (RAL 9016), spuitgegoten; NFC-interface voor onderhoud via PROset-pen (artikel nr: 22170290) of PROset-app; eenvoudige montage van de armatuur. Onderhoudsvrij dankzij LED-technologie; steekklemmen 2,5 mm², doorvoerbedrading mogelijk voor 1,5 mm².. Armatuurvermogen: 4,8 W, beschermingsniveau: IP42, beschermklasse: SC2; schokweerstand: IK03. armatuur in permanente schakeling. Permanente schakeling en stand-byschakeling: -40°C tot +40°C, voeding: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz; 176-280 V DC. ; afmetingen van armatuur met vluchtwegpictogram: 227 x 130 x 27 mm; gewicht: 0,35 kg. Armatuur halogeenvrij bedraad. Armatuur met D-label (voor gebruik in een omgeving waarin geen ongewone stofafzetting verwacht wordt); (onbekend); (onbekend)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Met afstandsbediening
Toepassing indicator
Geleiderdoorsnede
Slagvastheid
Kleur behuizing
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lamphouder
Beschermingsgraad (IP)
Materiaal behuizing
Lamptype
Voorschakelapparaat
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Met lichtbron
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Spanningstype
Vermogensfactor
Nom. spanning
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Soort bedrading
Max. systeemvermogen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015