Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lichtverdeling
Symmetrisch
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Nom. spanning
220 - 240 V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geschikt voor wandmontage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 1.5 mm²
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor truss montage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2100 - 2100 lm
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Max. systeemvermogen
18 W
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Totale harmonische vervorming (THD)
10 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimming programmeerbaar
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.19
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
108
Compatible met Casambi
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
0.45
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
64
Stralingshoek regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
B
Lichtsterkte
935 - 935 cd
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Specifieke lichtstroom armatuur
117 - 117 lm/W
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee