Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 2023946
  • 
Functionele armaturen opbouw - Concord Optix Linear LED LED OPBOUWARAMTUUR DIRECT - INDIRECT 4000K 1129x90mm bewegingssensor Steekklem IP30 2023946 - 2023946
CONCORD

Concord Optix Linear LED LED OPBOUWARAMTUUR DIRECT - INDIRECT 4000K 1129x90mm bewegingssensor Steekklem IP30 2023946

Artikelnr.: 
2850614136
Lev. nr.: 
2023946
EAN nr.: 
5025768239467
Producttype: 
2023946

Brutoprijs

€ 591,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021723

    CONCORD

    Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021723

    Artikelnr.: 2850479535

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen Staal 1120x90x86mm Wit 2021733

    CONCORD

    Concord Optix Linear Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen Staal 1120x90x86mm Wit 2021733

    Artikelnr.: 2850479545

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021730

    CONCORD

    Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021730

    Artikelnr.: 2850479542

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Rana Elektrisch toebehoor armatuur 0mm² wit 5050604

    SYLVANIA

    Sylvania Rana Elektrisch toebehoor armatuur 0mm² wit 5050604

    Artikelnr.: 2700512097

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 560x90x86mm 2021731

    CONCORD

    Concord Optix Linear mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 560x90x86mm 2021731

    Artikelnr.: 2850479543

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021729

    CONCORD

    Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021729

    Artikelnr.: 2850479541

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania RANA SET 2 OPHANGSET TRANSP. 5-ADERIGE STROOMTOEV.

    SYLVANIA

    Sylvania RANA SET 2 OPHANGSET TRANSP. 5-ADERIGE STROOMTOEV.

    Artikelnr.: 2700512090

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 840x90x86mm 2021732

    CONCORD

    Concord Optix Linear mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 840x90x86mm 2021732

    Artikelnr.: 2850479544

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021724

    CONCORD

    Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021724

    Artikelnr.: 2850479536

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021727

    CONCORD

    Concord Optix Linear Toebehoor verlichting Doorlusvoorziening 0mm² zilver 2021727

    Artikelnr.: 2850479539

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Concord Optix Linear Dir-Ind Opbouwarmatuur lumi SSA02 4000K 1129x90mm bewegingssensor Steekklem 2023868

    CONCORD

    Concord Optix Linear Dir-Ind Opbouwarmatuur lumi SSA02 4000K 1129x90mm bewegingssensor Steekklem 2023868

    Artikelnr.: 2850487696

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117018
Plafond-/wandarmatuur
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Kleurweergave-index 90-100
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Ja
Spanningstype AC
Aansluitwijze Steekklem
Breedte 90 mm
Rasteruitvoering Hoogglans
Dimbaar Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met aanwezigheidsmelder Nee
Aantal polen 3
Geschikt voor wandmontage Nee
Materiaal behuizing Staal
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor pendelophanging Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Lamptype LED uitwisselbaar
Hoogte/diepte 80 mm
Slagvastheid IK07
Geschikt voor aantal lichtbronnen 3
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lengte 1129 mm
Lichtuittrede Direct
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 45 °C
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lichtkleur Wit
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
 
Lichtkleur regelbaar Nee
Nom. stroom 162.3 - 177 mA
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Dali Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Compatible met Google Assistant Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar Zigbee Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 16
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Met lichtbron Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Max. systeemvermogen 37 W
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Met luchtsleuven Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 21
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 35
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Bediening via Bluetooth Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar DMX Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Vermogensfactor 0.95
Dimbaar DSI Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company