Geschikt voor pendelophanging
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Ja
Materiaal behuizing
Staal
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Max. systeemvermogen
36 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
26
Nom. spanning
220 - 240 V
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2860 - 4680 lm
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
70000 h
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-25 - 40 °C
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
43
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
25
Bediening via Bluetooth
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Compatible met Casambi
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP44
Flikkerende waarde Pst LM
1
Lichtstroom regelbaar
Standen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
130 - 130 lm/W