Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 18,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101129
|
Montagebalk |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met schakelaar |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Aantal polen |
2
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Lengte |
586 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Breedte |
28.4 mm
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Nom. stroom |
48 - 48 mA
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
35.7 mm
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
0.75 - 0.75 mm²
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
105 lm/W
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
10 W
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
|---|---|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Noodstroomvoorzieningssysteem |
Geen
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
7.5 %
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met lampbeschermkorf |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
65 %
|
| Noodfunctiebewakingssysteem |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.