In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 57,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey GU10 Halogeen reflectorlamp cover 2800K flood 35W 240V 50mm HC1024003535
Artikelnr.: 2850417464
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 2700K 450lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005077
Artikelnr.: 2850466659
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005080
Artikelnr.: 2850466662
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De DIO FLEX PLATE zwart 1xGU10 van SLV (BIG WHITE), met productcode 1002608. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor opbouwmontage / wand opbouwmontage / . De DIO Flexibele LED strip Plate Zwart 1xGU10 mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan de wand.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Max. systeemvermogen |
50 W
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
50 - W
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.