In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 149,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
De KALU 2 QPAR111 wit 2xGU10 van SLV (BIG WHITE), met productcode 147311 kan worden ingezet voor kantoren, woningen. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor plafond opbouw. De KALU 2 QPAR111 wit 2xGU10 mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 18,0 x 9,0 x 30,0 cm (hxbxl). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan het plafond.
De KALU 2 QPAR111 wit 2xGU10 werkt op 230 VAC, met een wattage van 75W. Het product is 350° draaibaar en 90° kantelbaar.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Geschikt voor lampvermogen |
75 - W
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
90 mm
|
| Lengte |
300 mm
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
2
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Hoogte/diepte |
180 mm
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
75 W
|
|---|---|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.