In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 149,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
De KALU 2 QPAR111 zwart 2xGU10 van SLV (BIG WHITE), met productcode 1000703 kan worden ingezet voor winkels, woningen. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor plafond opbouw en wand opbouw. De KALU 2 QpAR111 Zwart 2xGU10 mag alleen binnen / indoor worden gebruikt. De IP-beschermingsklasse is IP20.
De afmetingen van dit product zijn: 18,0 x 9,0 x 30,0 cm (hxbxl). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan het plafond.
De KALU 2 QpAR111 Zwart 2xGU10 werkt op 230 VAC.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
90 mm
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Geschikt voor lampvermogen |
75 - W
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lengte |
300 mm
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
180 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
|---|---|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
2
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
75 W
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.