warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Opbouwspots
  5. 1000129
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129 SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129 SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129 SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129 SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129 SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129 SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129 SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129 SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129 SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129 SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129
 Vorige
 Volgende
Opbouwspots - SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129 - 1000129
SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129
SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129
SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129
SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129
SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129
SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129
SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129
SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129
SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129
SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129
SLV

SLV Kalu LED spot 3000K 2000lm 280x89mm faseafsnijding 41-80° zwart 1000129

Artikelnr.: 
2850252779
Lev. nr.: 
1000129
EAN nr.: 
4024163177443
Producttype: 
1000129

Brutoprijs

€ 262,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


Garantieverklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Garantieverklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De KALU LED 2 zwart 2xLED 3000K 60° van SLV (BIG WHITE), met productcode 1000129 kan worden ingezet voor winkels, woningen, horeca. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor plafond opbouw en wand opbouw. De KALU LED 2 Zwart 2xled 3000k 60° mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.

De afmetingen van dit product zijn: 16,0 x 8,9 x 28,0 cm (hxbxl). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan het plafond.

Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Plafond-/wandarmatuur
Kleur behuizing Zwart
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lengte 280 mm
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC
Geschikt voor noodverlichting Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Breedte 89 mm
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor lampvermogen 31 - W
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor pendelophanging Nee
Hoogte/diepte 160 mm
Max. systeemvermogen 31 W
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. spanning 220 - V
Materiaal behuizing Aluminium
Met lichtbron Ja
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Dimbaar DSI Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleurtemperatuur 3000 - K
Compatible met Google Assistant Nee
Nom. stroom 700 - mA
Geschikt voor opbouwmontage Ja
 
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Soort bedrading Eindig
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Met luchtsleuven Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtkleur Wit
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 40000 h
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Dali Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar faseafsnijding Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2000 - 2000 lm
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Compatible met Apple HomeKit Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar Zigbee Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company