Vlak van design, ovaal van vorm: de OVAL wandopbouwarmatuur, verkrijgbaar in zwart en wit, is echte binnenverlichting. Het licht verspreidt zich van boven naar beneden op de muur en verlicht deze met een indirecte gloed die heel behaaglijk is. Daarvoor zorgt ook de lichtkleurtemperatuur, die voor de installatie via een CCT-switsch tussen 2700 en 3000 Kelvin warmwit licht kan worden ingesteld. En zoals gebruikelijk bij SLV gaat ook de montage en aansluiting op een netspanning van 230V snel en eenvoudig.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Kleur behuizing
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor wandmontage
Spanningstype
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Met lichtsensor
Lamptype
Geschikt voor lampvermogen
Kleurweergave-index
Materiaal afdekking
Slagvastheid
Geschikt voor noodverlichting
Lichtkleur
Lengte
Met lichtbron
Voorschakelapparaat
Hoogte/diepte
Nom. spanning
Met luchtsleuven
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Constante lichtstroom regeling
Materiaal behuizing
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar 1-10 V
Kleurtemperatuur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Nom. stroom
Dimbaar DMX
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimbaar netspanningsmodulatie
Max. systeemvermogen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar RF
Met IFTTT ondersteuning
Compatible met Apple HomeKit
Lichtverdeling
Dimbaar faseaansnijding
Soort bedrading
Dimbaar DSI
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Dali
Compatible met Google Assistant
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar met push-button
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Stralingshoek regelbaar
Dimming fabrikantspecifiek
Bediening via Bluetooth
Dimming programmeerbaar
Compatible met Amazon Alexa
Lichtstroom regelbaar
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar Touch and Dim
Flikkerende waarde Pst LM
Geschikt voor plafondmontage
Compatible met Casambi
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar Dali-2
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Oppervlaktebescherming behuizing
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015