In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 73,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 830 3000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040756
Artikelnr.: 2850285893
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 2700K 450lm 54mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005075
Artikelnr.: 2850466657
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005080
Artikelnr.: 2850466662
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 2700K 450lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding opaal wit 1005076
Artikelnr.: 2850466658
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De TRILEDO ROUND zwart 1xGU10 van SLV (BIG WHITE), met productcode 1002010 kan worden ingezet voor woningen. De Triledo Round Zwart 1xGU10 mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 8,5 x 9,5 cm (Ø).
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje Aanbevolen accessoires voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Buitendiameter |
85 mm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
10 - W
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Lengte |
95 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Breedte |
85 mm
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
10 W
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
|---|---|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
85 mm
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.