In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 73,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV GU10 LED-lamp 2700K 450lm 54mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005075
Artikelnr.: 2850466657
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005080
Artikelnr.: 2850466662
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 830 3000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040756
Artikelnr.: 2850285893
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De TRILEDO SQUARE zwart 1xGU10 van SLV (BIG WHITE), met productcode 1002013 kan worden ingezet voor woningen. De Triledo Square Zwart 1xGU10 mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 9,5 x 8,5 x 8,5 cm (hxbxl).
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje Aanbevolen accessoires voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
85 mm
|
| Hoogte/diepte |
95 mm
|
| Geschikt voor lampvermogen |
10 - W
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lengte |
85 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
|---|---|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
10 W
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.