Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Nilo is a 360° curve-shaped luminaire with a striking, minimalistic design, perfect for retail, hospitality, and office environments The product can be suspended at different hights to create appealing lighting effects Stand-alone and self contained lighting fixture Aluminium body, opal diffuser, emits direct and indirect lighting Textured black finishing colour Light color temperature: 3000K, warm white System power: 85W Fixture lumen output: 9120lm, efficacy: 107lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation DALI dimmable, 220-240V / 50-60Hz 75% direct, and 25% indirect lighting Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Nominal product dimensions: diameter 1140mmx65mm
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voorschakelapparaat
Breedte
Aansluitwijze
Kleur behuizing
Spanningstype
Hoogte/diepte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Buitendiameter
Geschikt voor pendelophanging
Lengte
Geschikt voor wandmontage
Met bewegingssensor
Lichtverdeling
Geschikt voor klemmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geleiderdoorsnede
Aantal polen
Met aanwezigheidsmelder
Geschikt voor noodverlichting
Kleurweergave-index
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar
Materiaal afdekking
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lichtuittrede
Met schakelaar
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar 0-10 V
Rasteruitvoering
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor opbouwmontage
Nom. spanning
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar Dali
Met luchtsleuven
Dimming fabrikantspecifiek
Met lichtsensor
Voorschakelapparaat inbegrepen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar RF
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar netspanningsmodulatie
Materiaal behuizing
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Bediening via Bluetooth
Soort bedrading
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar Zigbee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar faseaansnijding
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Nom. stroom
Noodstroomvoorzieningssysteem
Dimbaar Touch and Dim
Dimming programmeerbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Totale harmonische vervorming (THD)
Dimbaar met push-button
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Kleurtemperatuur
Lichtverdeler
Lichtkleur regelbaar
Slagvastheid
Dimbaar Dali-2
Dimbaar DSI
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Met lichtbron
Max. systeemvermogen
Compatible met Apple HomeKit
Lichtstroom regelbaar
Lichtkleur
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Compatible met Google Assistant
Noodfunctiebewakingssysteem
Dimbaar DMX
Met IFTTT ondersteuning
Compatible met Casambi
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Geschikt voor plafondmontage
Vermogensfactor