Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
LED-pendelarmatuur met translucide afdekglas van PMMA. Pendelarmatuur voor individuele armatuurtoepassingen. Y-draadophanging voor afhanghoogten tot: 1780 mm. Y-draadophanging en elektrische aansluitkabel meegeleverd. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 door beperkte luminantie L = 3000 cd/m2 voor uitstralingshoek boven 65° rondom. Lichtstroom van armatuur instelbaar in 2 stappen, lichtkleur instelbaar in 2 stappen. Armatuurlichtstroom 3150 lm - 4400 lm, aansluitvermogen 26 W - 34 W, maximale lichtrendement van de armatuur 131 lm/W. Lichtkleur warm wit of neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K of 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L65(tq 25 °C) = 50.000 h. Armatuurbehuizing van profiel uit geëxtrudeerd aluminium. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 1200 mm x 300 mm, armatuurhoogte 20 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 5,3 kg. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Hoogte/diepte
Reflector
Kleurweergave-index
Aantal polen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Aansluitwijze
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Voorschakelapparaat
Materiaal behuizing
Rasteruitvoering
Lengte
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Breedte
Lichtuittrede
Met IFTTT ondersteuning
Lamptype
Nom. spanning
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Spanningstype
Beschermingsgraad (IP)
Dimbaar DSI
Met lichtbron
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor noodverlichting
Lichtverdeling
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar RF
Voorschakelapparaat inbegrepen
Slagvastheid
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar Zigbee
Pendellengte
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Lichtkleur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar 0-10 V
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar Dali-2
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar Dali
Dimbaar 1-10 V
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar faseaansnijding
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar met push-button
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar DMX
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Compatible met Google Assistant
Lichtstroom regelbaar
Dimming programmeerbaar
Flikkerende waarde Pst LM
Compatible met Apple HomeKit
Stralingshoek regelbaar