Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Staal
Max. systeemvermogen
45 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Materiaal afdekking
Zonder kap
Geschikt voor wandmontage
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
2
Kleurtemperatuur
4000 - K
Flikkerende waarde Pst LM
1
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
18
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
18
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Specifieke lichtstroom armatuur
144 - lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
6500 - lm
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Ja
Lichtstroom regelbaar
Nee