In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 707,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
432 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
56 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lengte |
1502 mm
|
| Aantal polen |
5
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Wit
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Nom. spanning |
198 - V
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
3
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - °C
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
1
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Lichtkleur |
Wit
|
|---|---|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
217 W
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
22
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
15
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
9
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Vermogensfactor |
0.99
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.