In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 469,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Breedte |
292 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Rasteruitvoering |
Wit
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Aantal polen |
5
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lengte |
1502 mm
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Nom. spanning |
198 - V
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - °C
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
2
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
56 mm
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
|---|---|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
30
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
138 W
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
1
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
18
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
22
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Vermogensfactor |
0.99
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.