Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
2
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor klemmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Bediening via Bluetooth
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelftest
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Materiaal behuizing
Staal
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
18
Materiaal afdekking
Zonder kap
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Dimming programmeerbaar
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Compatible met Google Assistant
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - K
Flikkerende waarde Pst LM
1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
18
Max. systeemvermogen
138 W
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Ja