Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Materiaal behuizing
Staal
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Materiaal afdekking
Zonder kap
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
2
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Max. systeemvermogen
70 W
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
18
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Kleurtemperatuur
4000 - K
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Compatible met Google Assistant
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
18
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D