Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing
Staal
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Geschikt voor aantal lichtbronnen
2
Geschikt voor wandmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
18
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Max. systeemvermogen
94 W
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Materiaal afdekking
Zonder kap
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
18
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Kleurtemperatuur
4000 - K
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Dimbaar met push-button
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D