Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Geschikt voor wandmontage
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Materiaal behuizing
Staal
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Materiaal afdekking
Zonder kap
Geschikt voor aantal lichtbronnen
2
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Geschikt voor klemmontage
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - K
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. systeemvermogen
70 W
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
18
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
18
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Ja