In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 919,10 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
TRILUX
Trilux Actison Fit Montagetoebehoren voor Fit-lichtlijn 260x75x45mm 7318900
Artikelnr.: 2850514322
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Actison toebehoor verlichting ts1 229x120x47mm 5994700
Artikelnr.: 2700348116
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Actison Bevestiging accessoire haakse montagerail koppeling 350x37x37mm 2228700
Artikelnr.: 2700744918
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Actison Fit Doorvoerbedrading voor armaturen LED 160x160x45mm 5951100
Artikelnr.: 2850514251
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Actison Toebehoor verlichting 1525x220x79mm Wit 5950300
Artikelnr.: 2700348114
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Actison Bevestiging hoek montagerail ip20 1550x42x42mm 2928900
Artikelnr.: 2700348115
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Actison Fit Hoek 68x54x14mm Wit 7390700
Artikelnr.: 2850514504
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Actison Bevestiging Toebehoor verlichting 290x290x50mm 5950000
Artikelnr.: 2700348117
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Actison Fit inbouwdoos armatuur (actison fit-armaturen (310 mm) in gezaag) 1584mm Wit 7317100
Artikelnr.: 2850514327
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Actison Bevestiging Mechanisch toebehoor armatuur 160x160x45mm 5950200
Artikelnr.: 2700348170
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
141007
|
Halstraler |
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Reflector |
Geen
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische trafo
|
| Spanningstype |
AC
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Breedte |
310 mm
|
| Aantal polen |
5
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Lengte |
1548 mm
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
11
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
97 mm
|
| Met bescherming |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
|---|---|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Ja
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
116 W
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor nevenlamp |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
19
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
16000 - 16000 lm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.