Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
138 lm
Kleurtemperatuur
4000 - K
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lamptype
LED uitwisselbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor klemmontage
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
52
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1750 - lm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
24
Stralingshoek regelbaar
Nee
Max. systeemvermogen
18 W
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
85
Compatible met Casambi
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D