Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Lichtstroom regelbaar
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Max. systeemvermogen
20.3 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
18
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
52
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Compatible met Casambi
Nee
Inbouwhoogte/diepte
120 mm
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2225 - lm
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %