Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED uitwisselbaar
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor wandmontage
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
85
Kleurtemperatuur
3000 - K
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Max. systeemvermogen
20.3 W
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2225 - lm
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Inbouwhoogte/diepte
120 mm
Dimbaar met push-button
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
52
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Compatible met Casambi
Nee