Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
144 lm
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Max. systeemvermogen
21.6 W
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
85
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor klemmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Kleurtemperatuur
3000 - K
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2225 - lm
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
52
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Bediening via Bluetooth
Nee