Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 520033017700
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Opple EcoMax Apollo G4 armatuur e4 827 / 840 md 2700 - 4000K 1600lm 350x350mm Ø350mm faseaansnijding faseafsnijding bewegingssensor lichtsensor >80° - Vrij kabeluiteinde wit 520033017700
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - Opple EcoMax Apollo G4 armatuur e4 827 / 840 md 2700 - 4000K 1600lm 350x350mm Ø350mm faseaansnijding faseafsnijding bewegingssensor lichtsensor >80° - Vrij kabeluiteinde wit 520033017700 - 520033017700
OPPLE

Opple EcoMax Apollo G4 armatuur e4 827 / 840 md 2700 - 4000K 1600lm 350x350mm Ø350mm faseaansnijding faseafsnijding bewegingssensor lichtsensor >80° - Vrij kabeluiteinde wit 520033017700

Artikelnr.: 
2850592850
Lev. nr.: 
520033017700
Producttype: 
520033017700

Brutoprijs

€ 60,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Opple EcoMax Apollo LED ARMATUUR 4000K 337x337mm Ø337mm faseaansnijding faseafsnijding >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde wit 520021000800

    OPPLE

    Opple EcoMax Apollo LED ARMATUUR 4000K 337x337mm Ø337mm faseaansnijding faseafsnijding >80° - Extreem breedstralend Vrij kabeluiteinde wit 520021000800

    Artikelnr.: 2850575938

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Certificaten

Certificaat

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Certificaat

Productdetails



Productdetails

Elegant wand-/plafondarmatuur met verbeterd design. Flexibel door CCT schakelaar en Power schakelaar. IP44 waterdicht, ook geschikt voor badkamers en vergelijkbare ruimtes. Beugel-accessoire verkrijgbaar om het armatuur gemakkelijk te monteren in bestaande projecten (geen nieuwe schroefgaten nodig). 3 verschillende maten: 250/350/450mm.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 151003
Plafond-/wandarmatuur
Lichtkleur regelbaar Standen
Aansluitwijze Vrij kabeluiteinde
Lichtstroom regelbaar Traploos
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Buitendiameter 350 mm
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Breedte 350 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtuittrede Direct
Compatible met Google Assistant Nee
Max. systeemvermogen 16 W
Compatible met Casambi Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 67
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 52
Compatible met Amazon Alexa Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met bewegingssensor Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Met lichtsensor Ja
Dimbaar Dali Nee
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar faseaansnijding Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar DSI Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 45 °C
Dimbaar DMX Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Dimbaar Dali-2 Nee
Rasteruitvoering Geen
 
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Spanningstype AC/DC
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Slagvastheid IK02
Dimbaar faseafsnijding Ja
Soort bedrading Eindig
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar RF Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar Zigbee Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1600 - 1600 lm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Hoogte/diepte 68.5 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor noodverlichting Ja
Kleur behuizing Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Kleurtemperatuur 2700 - 4000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED uitwisselbaar
Lengte 350 mm
Lichtkleur Wit
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company