In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 160,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303710
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Aantal polen |
3
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
3
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Ja
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
80 - 80 lm/W
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Ja
|
| Buitendiameter |
232 mm
|
| Breedte |
232 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.2
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Ja
|
| Vermogensfactor |
0.87
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Ja
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
1 - 1000 lm
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Ja
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.2
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Geschikt voor lampvermogen |
0 - 13 W
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Hoogte/diepte |
143 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Kleurtemperatuur |
2200 - 4000 K
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
94 %
|
| Lichtverdeling |
Asymmetrisch
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtkleur regelbaar |
Traploos
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lengte |
143 mm
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
91 %
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
86 %
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
285
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
285
|
| Max. systeemvermogen |
13 W
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-25 - 35 °C
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Nom. stroom |
1 - 56 mA
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.