warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 40009912
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Prolumia Ecodisc II LED Armatuur midi 3000 - 6500K 1650lm Ø330mm >80° - Steekklem wit 40009912 Prolumia Ecodisc II LED Armatuur midi 3000 - 6500K 1650lm Ø330mm >80° - Steekklem wit 40009912 Prolumia Ecodisc II LED Armatuur midi 3000 - 6500K 1650lm Ø330mm >80° - Steekklem wit 40009912
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - Prolumia Ecodisc II LED Armatuur midi 3000 - 6500K 1650lm Ø330mm >80° - Steekklem wit 40009912 - 40009912
Prolumia Ecodisc II LED Armatuur midi 3000 - 6500K 1650lm Ø330mm >80° - Steekklem wit 40009912
Prolumia Ecodisc II LED Armatuur midi 3000 - 6500K 1650lm Ø330mm >80° - Steekklem wit 40009912
PROLUMIA

Prolumia Ecodisc II LED Armatuur midi 3000 - 6500K 1650lm Ø330mm >80° - Steekklem wit 40009912

Artikelnr.: 
2850448931
Lev. nr.: 
40009912
EAN nr.: 
8720604744057
Producttype: 
40009912

Brutoprijs

€ 43,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Schema
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

De Ecodisc II is een ideale keuze wanneer een voordelig, maar functioneel opbouwarmatuur gewenst is. Het armatuur is vervaardigd uit gepoedercoat staal en voorzien van een homogeen verlichte PMMA afscherming. De Ecodisc II is uitgevoerd met een schakelbare kleurtemperatuur, waarmee moeiteloos geschakeld kan worden tussen 3000K, 4000K en 6500K. Optioneel is er een uitvoering met ingebouwde Microwave bewegingssensor verkrijgbaar. Dit armatuur zorgt voor goede verlichting van onder andere hallen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuizen en toiletten.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300648
Plafond-/wandarmatuur
Slagvastheid IK03
Aansluitwijze Steekklem
Buitendiameter 330 mm
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Aantal polen 3
Rasteruitvoering Geen
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Nee
Nom. stroom 172 - 172 mA
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Spanningstype AC
Materiaal behuizing Staal
Kleurweergave-index 80-89
Hoogte/diepte 66 mm
Max. systeemvermogen 18 W
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Constante lichtstroom regeling Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor noodverlichting Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 6500 K
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar RF Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Soort bedrading Eindig
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
 
Dimbaar faseafsnijding Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Nom. spanning 230 - 230 V
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met lichtbron Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1650 - 1650 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Vermogensfactor 0.9
Lichtkleur regelbaar Standen
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company