warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 40009451
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Prolumia Prodisc II LED armatuur 840 3000 - 4000K 900lm Ø260mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 40009451 Prolumia Prodisc II LED armatuur 840 3000 - 4000K 900lm Ø260mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 40009451 Prolumia Prodisc II LED armatuur 840 3000 - 4000K 900lm Ø260mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 40009451
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - Prolumia Prodisc II LED armatuur 840 3000 - 4000K 900lm Ø260mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 40009451 - 40009451
Prolumia Prodisc II LED armatuur 840 3000 - 4000K 900lm Ø260mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 40009451
Prolumia Prodisc II LED armatuur 840 3000 - 4000K 900lm Ø260mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 40009451
PROLUMIA

Prolumia Prodisc II LED armatuur 840 3000 - 4000K 900lm Ø260mm bewegingssensor lichtsensor >80° - Steekklem wit 40009451

Artikelnr.: 
2850414816
Lev. nr.: 
40009451
EAN nr.: 
8720604743937
Producttype: 
40009451

Brutoprijs

€ 106,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Schema
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Prodisc II Mini + MW sensor Ï260mm 10W 840Lm 3000K/4000K schakelba


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300648
Plafond-/wandarmatuur
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Kleur behuizing Wit
Kleurweergave-index 80-89
Met lichtsensor Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor wandmontage Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Buitendiameter 260 mm
Aansluitwijze Steekklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Aantal polen 2
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Hoogte/diepte 85 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Rasteruitvoering Geen
Met bewegingssensor Ja
Spanningstype AC
Met luchtsleuven Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Slagvastheid IK10
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 50 °C
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 228000 h
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Soort bedrading Eindig
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
 
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtuittrede Direct
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 96
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Lichtkleur regelbaar Standen
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Lichtstroom regelbaar Standen
Stralingshoek regelbaar Nee
Met lichtbron Ja
Max. systeemvermogen 10 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 900 - 900 lm
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Kleurtemperatuur 3000 - 4000 K
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtkleur Wit
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 192
Dimbaar DMX Nee
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company