Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Materiaal behuizing
Kunststof
Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lampvermogen
5 - 9 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
175000 h
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Geschikt voor klemmontage
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 2.5 mm²
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Constante lichtstroom regeling
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
95 %
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
107
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
89 %
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
485 - 970 lm
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP44
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
213
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
93 %
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
111
Dimbaar met push-button
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
97 - 108 lm/W
Lichtkleur regelbaar
Standen
Lichtstroom regelbaar
Standen
Compatible met Casambi
Nee