Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 2.5 mm²
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP44
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Bediening via Bluetooth
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
175000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-25 - 50 °C
Nom. spanning
220 - 240 V
Specifieke lichtstroom armatuur
111 - 113 lm/W
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Dimbaar met push-button
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
850 - 2450 lm
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor lampvermogen
7.5 - 22 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtkleur regelbaar
Standen
Lichtstroom regelbaar
Standen
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
95 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
93 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
89 %
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
58
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
116
Max. systeemvermogen
22 W
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
60