warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 311518.002.5
  • 
Productvideo's
RZB Flat Polymero LED Armatuur 840 aan/uit 4000K 2100lm Ø460mm >80° - Steekklem wit 311518.002.5
Productafbeelding
RZB Flat Polymero LED Armatuur 840 aan/uit 4000K 2100lm Ø460mm >80° - Steekklem wit 311518.002.5 RZB Flat Polymero LED Armatuur 840 aan/uit 4000K 2100lm Ø460mm >80° - Steekklem wit 311518.002.5 RZB Flat Polymero LED Armatuur 840 aan/uit 4000K 2100lm Ø460mm >80° - Steekklem wit 311518.002.5
 Vorige

 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - RZB Flat Polymero LED Armatuur 840 aan/uit 4000K 2100lm Ø460mm >80° - Steekklem wit 311518.002.5 - 311518.002.5
RZB Flat Polymero LED Armatuur 840 aan/uit 4000K 2100lm Ø460mm >80° - Steekklem wit 311518.002.5 
RZB Flat Polymero LED Armatuur 840 aan/uit 4000K 2100lm Ø460mm >80° - Steekklem wit 311518.002.5
RZB Flat Polymero LED Armatuur 840 aan/uit 4000K 2100lm Ø460mm >80° - Steekklem wit 311518.002.5
RZB

RZB Flat Polymero LED Armatuur 840 aan/uit 4000K 2100lm Ø460mm >80° - Steekklem wit 311518.002.5

Artikelnr.: 
2850191846
Lev. nr.: 
311518.002.5
EAN nr.: 
4051859072805
Producttype: 
311518.002.5

Brutoprijs

€ 289,80 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Flat Polymero, 19 W, 2100 lm, 840, wit, on/off Plafond- en wandarmaturen, D 460 H 120, 116°, Kunststof (PMMA) opaal


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300298
Plafond-/wandarmatuur
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Nee
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Aansluitwijze Steekklem
Rasteruitvoering Geen
Kleur behuizing Wit
Buitendiameter 460 mm
Met lichtsensor Nee
Dimbaar RF Nee
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor lampvermogen 19 - 19 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19.1
Materiaal behuizing Staal
Hoogte/diepte 120 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen 8
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Aantal polen 3
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 50
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Slagvastheid IK03
 
Met luchtsleuven Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar DMX Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 85
Met lichtbron Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Constante lichtstroom regeling Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. stroom 79 - 86 mA
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2100 - 2100 lm
Lichtverdeler Geen
Max. systeemvermogen 19 W
Lichtkleur Wit
Dimbaar met push-button Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Vermogensfactor 0.95
Dimming programmeerbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company