Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Ronde LED-opbouwarmatuur met kap uit polystyreen. Voor wand- of plafondmontage. Stevige bevestiging van de kap door bajonetsluitingen. Ronde, opalen kap, bolvormig. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Lichtstroom van armatuur instelbaar in 2 stappen, lichtkleur instelbaar in 2 stappen. Armatuurlichtstroom 760 lm - 1400 lm, aansluitvermogen 8 W - 13 W, maximale lichtrendement van de armatuur 108 lm/W. Lichtkleur warm wit of neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K of 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 5 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L65(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit aluminium. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Diameter van de kap Ø 330 mm, armatuurhoogte 85 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +25 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 0,9 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lichtverdeling
Buitendiameter
Kleurweergave-index
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geleiderdoorsnede
Aansluitwijze
Met lichtsensor
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Spanningstype
Lamptype
Geschikt voor wandmontage
Kleur behuizing
Rasteruitvoering
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor pendelophanging
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Slagvastheid
Geschikt voor inbouwmontage
Aantal polen
Voorschakelapparaat
Kleurtemperatuur
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimbaar Dali
Compatible met Apple HomeKit
Max. systeemvermogen
Hoogte/diepte
Voorschakelapparaat inbegrepen
Compatible met Amazon Alexa
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Lichtuittrede
Dimbaar RF
Compatible met Google Assistant
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar Touch and Dim
Nom. spanning
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Dali-2
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar 0-10 V
Lichtstroom regelbaar
Dimming programmeerbaar
Met lichtbron
Bediening via Bluetooth
Vermogensfactor
Lichtverdeler
Dimbaar faseafsnijding
Dimming fabrikantspecifiek
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar DSI
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Flikkerende waarde Pst LM
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar netspanningsmodulatie
Stralingshoek regelbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor plafondmontage
Lichtkleur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar DMX
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button
Oppervlaktebescherming behuizing