Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 16470300
  • 
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Disano Echo LED armatuur 927 cld 4000K 3102lm 690x152mm 41-80° Stekker grijs 16470300 - 16470300
DISANO

Disano Echo LED armatuur 927 cld 4000K 3102lm 690x152mm 41-80° Stekker grijs 16470300

Artikelnr.: 
2850340944
Lev. nr.: 
16470300
EAN nr.: 
8012952128031
Producttype: 
164703-00 21W/4000K

Brutoprijs

€ 198,64 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Waterdicht armatuur


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300585
Plafond-/wandarmatuur
Aantal polen 3
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met lichtsensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype AC
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Aansluitwijze Stekker
Lichtuittrede Direct
Breedte 152 mm
Hoogte/diepte 102 mm
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor lampvermogen 18 - W
Lichtkleur Wit
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Slagvastheid IK08
Kleur behuizing Grijs
Geschikt voor wandmontage Nee
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Lichtverdeling Symmetrisch
Soort bedrading Eindig
Met luchtsleuven Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. spanning 220 - V
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar DMX Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
 
Dimbaar DSI Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lengte 690 mm
Dimbaar Zigbee Nee
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Max. systeemvermogen 21 W
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Stralingshoek regelbaar Nee
Flikkerende waarde Pst LM 3
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - °C
Dimbaar Dali-2 Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Dimbaar Touch and Dim Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar Dali Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Constante lichtstroom regeling Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3102 - 3102 lm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Bediening via Bluetooth Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company