Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 75,20 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
INTERLIGHT
Interlight LED Opbouwarmatuur geschikt voor nood 4000K >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit IL-WP12040K4
Artikelnr.: 2850381365
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301816
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Aantal polen |
2
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
21 - 34 W
|
| Lengte |
1200 mm
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Nom. stroom |
200 - 350 mA
|
| Constante lichtstroom regeling |
Ja
|
| Nom. spanning |
230 - 230 V
|
| Max. systeemvermogen |
34 W
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Geplastificeerd
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK08
|
|---|---|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 40 °C
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
4600 - 4600 lm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.