Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor wandmontage
Ja
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor lampvermogen
32 - 32 W
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor klemmontage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
70000 h
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Dimming programmeerbaar
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. systeemvermogen
32 W
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
24
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
39
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
27
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4400 - 4400 lm
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Lichtstroom regelbaar
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Centraal (centrale batterij)
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
138 - 138 lm/W