Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor wandmontage
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Max. systeemvermogen
21.5 W
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Lichtverdeling
Symmetrisch
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
80
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Geschikt voor klemmontage
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2700 - 2700 lm
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
80
Dimming programmeerbaar
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Compatible met Google Assistant
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Inbouwhoogte/diepte
1215 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
136
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Bediening via Bluetooth
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Casambi
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
126 - 126 lm/W