Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Materiaal behuizing
Kunststof
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Lichtstroom regelbaar
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Max. systeemvermogen
25.5 W
Flikkerende waarde Pst LM
1
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Bediening via Bluetooth
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
60
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
36
Inbouwhoogte/diepte
1515 mm
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Stralingshoek regelbaar
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
133 - 133 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3400 - 3400 lm
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
37