Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Max. systeemvermogen
30 W
Constante lichtstroom regeling
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
60
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar met push-button
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Inbouwhoogte/diepte
1215 mm
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
36
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4000 - 4000 lm
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Google Assistant
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
133 - 133 lm/W
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
37