Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Kleurweergave-index
80-89
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Materiaal behuizing
Kunststof
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Bediening via Bluetooth
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Max. systeemvermogen
44.5 W
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
6000 - 6000 lm
Geschikt voor klemmontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
60
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Inbouwhoogte/diepte
1515 mm
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Specifieke lichtstroom armatuur
135 - 135 lm/W
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Lichtstroom regelbaar
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
36
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
37
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Casambi
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee