warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 451241.009.19
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
RZB Planox Eco LED led waterdicht armatuur 4000K 1100lm 799x62mm bewegingssensor Vrijstr Steekklem grijs 451241.009.19
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - RZB Planox Eco LED led waterdicht armatuur 4000K 1100lm 799x62mm bewegingssensor Vrijstr Steekklem grijs 451241.009.19 - 451241.009.19
RZB

RZB Planox Eco LED led waterdicht armatuur 4000K 1100lm 799x62mm bewegingssensor Vrijstr Steekklem grijs 451241.009.19

Artikelnr.: 
2850616413
Lev. nr.: 
451241.009.19
EAN nr.: 
4068754000826
Producttype: 
451241.009.19

Brutoprijs

€ 117,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Armatuur voor vochtige ruimten met slanke en vlakke behuizing. Zijdelen kunststof grijs polycarbonaat, slagvast. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Geëxtrudeerd diffusor, prismatische binnenkant en UV-bestendig. Lichtverdeling symmetrisch. Homogene verlichting. Zijdelingse verlichting naar achter. Eenvoudige installatie door middel van beweeglijke beugels, ideaal voor de vervanging van bestaande verlichtingstoestellen. Plafondmontagebeugel van roestvrij staal en triangelbeugel voor pendelmontage bij de levering inbegrepen. Armatuur met geïntegreerde 4-polige doorvoerbedrading voor het aaneenschakelen van meerdere armaturen. Comfortabele kabelinvoer via kabelwartels. Eenvoudige installatie door afneembare plug-in aansluiting en draaisluiting aan beide zijden. MultiLumen: Instelbaarheid van de lichtstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom. Vervangbare en uitneembare LED-module met geïntegreerd bedrijfsapparaat. Met geïntegreerde HF bewegingssensor. Functieparameter bewegingsmelder: HF-melder 5,8 GHz. Houdtijd: 10 sec. - 15 min., in 4 standen instelbaar. Reikwijdte: in 2 stappen instelbaar (afhankelijk van de montagehoogte). Lichtsterktesensor: in 4 standen instelbaar. Fabrieksinstelling: wachttijd 10 sec., lichtsterktedrempel gedeactiveerd, detectiebereik 100%. Master-slave schakeling mogelijk. Armaturen met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300298
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor lampvermogen 8.5 - 16 W
Spanningstype AC
Aansluitwijze Steekklem
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Breedte 62 mm
Rasteruitvoering Geen
Kleur behuizing Grijs
Aantal polen 4
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Lichtverdeling Symmetrisch
Met bewegingssensor Ja
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Met lichtsensor Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtuittrede Direct/indirect
Geschikt voor pendelophanging Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Lengte 799 mm
Slagvastheid IK08
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Hoogte/diepte 50 mm
Lichtkleur Wit
Geschikt voor noodverlichting Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Met lichtbron Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
 
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar DMX Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1100 - 1100 lm
Nom. stroom 35 - 39 mA
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Max. systeemvermogen 16 W
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Met luchtsleuven Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 23
Compatible met Google Assistant Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 46
Dimbaar RF Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar met push-button Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Verblindingsbegrenzing (UGR) 23.1
Lichtstroom regelbaar Standen
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Bediening via Bluetooth Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Vermogensfactor 0.96
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company