Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Waterdichte armaturen (IP>=65)
  5. 7125040
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040 Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040 Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040 Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040 Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040 Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040 Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040 Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040 Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040 Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040 Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040 Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040 Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040 Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040
 Vorige
 Volgende
Waterdichte armaturen (IP>=65) - Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040 - 7125040
Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040
Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040
Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040
Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040
Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040
Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040
Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040
Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040
Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040
Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040
Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040
Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040
Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040
TRILUX

Trilux Oleveon Fit LED Armatuur 840 ET PC 4000K 6000lm 1552x102mm Steekklem grijs 7125040

Artikelnr.: 
2850417479
Lev. nr.: 
7125040
EAN nr.: 
4018242407675
Producttype: 
7125040

Brutoprijs

€ 125,70 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Trilux draadophanging armatuur 120x100x30mm 6923200

    TRILUX

    Trilux draadophanging armatuur 120x100x30mm 6923200

    Artikelnr.: 2850527841

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Aragon Fit Bevestiging Diefstalbeveiliging 35x16x10mm 6923300

    TRILUX

    Trilux Aragon Fit Bevestiging Diefstalbeveiliging 35x16x10mm 6923300

    Artikelnr.: 2850514474

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Oleveon Fit doorvoerbedrading 5-aderig 2,5mm² hi Doorlusvoorziening 7129800

    TRILUX

    Trilux Oleveon Fit doorvoerbedrading 5-aderig 2,5mm² hi Doorlusvoorziening 7129800

    Artikelnr.: 2850443462

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Nextrema Bevestiging Beugel voor pendelmontage 66x22x17mm 6923400

    TRILUX

    Trilux Nextrema Bevestiging Beugel voor pendelmontage 66x22x17mm 6923400

    Artikelnr.: 2850465394

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Oleveon Bevestiging Zwenkbare montagebeugel voor wand- of plafondmontage 76x65x85mm Antraciet 7425600

    TRILUX

    Trilux Oleveon Bevestiging Zwenkbare montagebeugel voor wand- of plafondmontage 76x65x85mm Antraciet 7425600

    Artikelnr.: 2850546380

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Waterdichte LED-opbouwarmatuur IP66 met armatuurbehuizing uit PC en diffusor uit PC. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Aanbevolen voor omgevingen waarin er hogere eisen gesteld worden aan de mechanische stabiliteit. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Met cliploze sluittechniek voor eenvoudige montage na de aansluiting van de diffusorkap en armatuurbehuizing met inachtneming van de beschermklasse na de aansluiting. Voor plafond-, wand- en pendelmontage. Plafondmontage door middel van meegeleverde bevestigingsklemmen uit roestvrij staal. Gependelde montage mogelijk via optionelen toebehoren. PC-diffusor met binnenliggende prismastructuur. Met symmetrische brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 25. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 6000 lm, aansluitvermogen 44 W, maximale lichtrendement van de armatuur 136 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit PC. Kleur armatuurbehuizing: lichtgrijs (RAL 7035). Met cliploze sluittechniek voor eenvoudige montage na de aansluiting van de diffusorkap en armatuurbehuizing met inachtneming van de beschermklasse na de aansluiting. Afmetingen (L x B): 1552 mm x 102 mm, armatuurhoogte 91 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +35 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP66, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK08, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Gewicht: 2,5 kg. Met 3-polige aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm2. Met elektronische transforma


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141007
Plafond-/wandarmatuur
Met lichtsensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Aansluitwijze Steekklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Rasteruitvoering Geen
Kleur behuizing Grijs
Lamptype LED uitwisselbaar
Lengte 1552 mm
Lichtuittrede Direct/indirect
Breedte 102 mm
Spanningstype AC
Materiaal behuizing Kunststof
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Hoogte/diepte 91 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Slagvastheid IK08
Geschikt voor wandmontage Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtkleur Wit
Compatible met Google Assistant Nee
 
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DMX Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Nom. spanning 230 - 240 V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtverdeler Focuslens
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 6000 - 6000 lm
Dimbaar DSI Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.3
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 35 °C
Dimming programmeerbaar Nee
Max. systeemvermogen 44 W
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Geschikt voor plafondmontage Ja
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Vermogensfactor 0.95
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company