Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Opbouwarmatuur voor vochtige ruimten en overdekte buitenruimten. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor plafond-, wand- en pendelmontage. De wandmontage is horizontaal of verticaal mogelijk. Diefstalveilige montage mogelijk door middel van afzonderlijk te bestellen diefstalbeveiliging. Montageclips en triangelbeugel voor hangende montage meegeleverd. Met opalen PC afdekking. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Lichtstroom van armatuur instelbaar in 2 stappen, lichtkleur instelbaar in 2 stappen. Armatuurlichtstroom 2600 lm - 3800 lm, aansluitvermogen 22,00 W - 33,00 W, Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 5 SDCM. Bovenstuk van het profiel uit geëxtrudeerd polycarbonaat. PC eindkappen met uv-bescherming. Onderstuk van het profiel uit opalen geëxtrudeerd polycarbonaat. Afmetingen (L x B): 1233 mm x 60,5 mm, armatuurhoogte 60 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +30 °C. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK08, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: . Gewicht: 1,3 kg. invoerwartel met gemakkelijk te monteren bajonetring-draaisluiting ter afdichting van het aansluitcompartiment. Aansluiting van de armatuur door middel van een steekklem. Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze
Max. systeemvermogen
Aantal polen
Met bewegingssensor
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Met lichtbron
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Met lichtsensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Breedte
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Compatible met Amazon Alexa
Nom. spanning
Compatible met Apple HomeKit
Oppervlaktebescherming behuizing
Compatible met Google Assistant
Rasteruitvoering
Constante lichtstroom regeling
Slagvastheid
Dimbaar 0-10 V
Spanningstype
Dimbaar 1-10 V
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar Dali
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar Dali-2
Vermogensfactor
Dimbaar DMX
Voorschakelapparaat
Dimbaar DSI
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar met push-button
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar RF
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Zigbee
Dimming fabrikantspecifiek
Dimming programmeerbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Flikkerende waarde Pst LM
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Geleiderdoorsnede
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor wandmontage
Hoogte/diepte
Kleur behuizing
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Lengte
Lichtkleur
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Lichtuittrede
Lichtverdeler
Lichtverdeling
Materiaal behuizing
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16