Geschikt voor lampvermogen
2 - 22 W
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geen
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Kleurtemperatuur
6000 - 6000 K
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP67
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Lichtstroom regelbaar
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Max. systeemvermogen
22 W
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Constante lichtstroom regeling
Nee
Stralingshoek
11-20° - Nauwstralend
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Verstelbaarheid
Draaibaar
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
5000 h
Specifieke lichtstroom armatuur
56 - 56 lm/W
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1250 - 1250 lm
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee