Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geen
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor lampvermogen
2 - 22 W
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Max. systeemvermogen
22 W
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Aluminium
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Kleurtemperatuur
6000 - 6000 K
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Constante lichtstroom regeling
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Verstelbaarheid
Draaibaar
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
5000 h
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1250 - 1250 lm
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
56 - 56 lm/W